Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Transportadora de tubos em alumínio
Transportadora de tubos em alumínio - 1
Transportadora de tubos em alumínio - 2
Transportadora de tubos em alumínio - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Transportadora de tubos em alumínio

Particularmente leve, resistente à corrosão e duradouro

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
  • Instalação rápida e fácil

  • Testado pela TÜV/GS e testado em caso de colisão 20 g

  • As abas de abertura podem ser acionadas e fechadas a partir da frente e de trás

  • Compatível com todos os suportes de tejadilho e base

  • Comprimento máximo do material transportável até 5000 mm

  • Área de fixação, altura do suporte de 30–45 mm, área de fixação, largura do suporte de 30–60 mm

  • Tenha em consideração a carga máxima permitida no tejadilho: Barra de suporte do tejadilho + tubo de transporte + carga = carga total do tejadilho

  • Inclui kit de montagem universal