As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Frenador de alta resistência
Composto de vedação e frenador amovível e robusto – sistema doseador com uma só mão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Colagem de alta resistência
- Só pode ser removido após um aquecimento até > 250 °C
Adequado para ligações roscadas sujeitas a esforços elevados
- É obtido um vedante 100% – não são necessárias peças de fixação adicionais
- Protege contra a corrosão causada pela fricção e contra a ferrugem
Excelente resistência química e térmica
Produtos universais com uma ampla variedade de aplicações
Evita que os parafusos se soltem devido, por exemplo, a vibrações ou forças de impacto
Não há problemas de bloqueio indesejados como, por exemplo, no caso de frenadores mecânicos
Resistência elevada
Resistente à maioria de soluções alcalinas, gases, solventes, óleos e combustíveis (consulte a lista de resistências)
Sem silicone, sem solventes e sem óleo
Sistema DOS:
- Aplicação prática só com uma mão graças ao sistema doseador regulável
Uma mão permanece sempre livre.
- Sistema doseador regulável
É possível ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos.
- Sem acumulação de resíduos no bocal
Otimização de custos graças ao esvaziamento, praticamente sem resíduos
Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável
Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.
Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Para fixar, apertar e vedar ligações roscadas, como parafusos, pernos roscados, porcas, buchas roscadas, roscas postiças, rolamentos de esferas e rolamentos de rolos, que normalmente não têm de ser separados. O trava-roscas de alta resistência destina-se a ser utilizado na indústria automóvel e de viaturas comerciais, na metalurgia e fabrico de ferramentas, construção naval, engenharia mecânica e construção de motores e construções elétricas e eletrónicas.
Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!