Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Frenador de alta resistência
Frenador de alta resistência - 1
Frenador de alta resistência - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Frenador de alta resistência

Composto de vedação e frenador amovível e robusto – sistema doseador com uma só mão

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Colagem de alta resistência


  • Só pode ser removido após um aquecimento até > 250 °C


Adequado para ligações roscadas sujeitas a esforços elevados


  • É obtido um vedante 100% – não são necessárias peças de fixação adicionais

  • Protege contra a corrosão causada pela fricção e contra a ferrugem


Excelente resistência química e térmica


Produtos universais com uma ampla variedade de aplicações



Evita que os parafusos se soltem devido, por exemplo, a vibrações ou forças de impacto


Não há problemas de bloqueio indesejados como, por exemplo, no caso de frenadores mecânicos



Resistência elevada


Resistente à maioria de soluções alcalinas, gases, solventes, óleos e combustíveis (consulte a lista de resistências)



Sem silicone, sem solventes e sem óleo



Sistema DOS:


  • Aplicação prática só com uma mão graças ao sistema doseador regulável

Uma mão permanece sempre livre.


  • Sistema doseador regulável

É possível ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos.


  • Sem acumulação de resíduos no bocal

Otimização de custos graças ao esvaziamento, praticamente sem resíduos

Aviso

Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.

Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!