As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tupia a bateria KF 12-A
Tupia de 12 V com um design único para uma orientação ideal da ferramenta durante trabalhos ligeiros de desbaste de laminados e de fresagem de formas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente controlo da profundidade de corte
Regulação rápida da profundidade macro, ajuste fino fácil e bloqueio do ajuste de profundidade.
Bloqueio do eixo
Troca rápida e fácil de acessórios.
Proteção contra sobrecarga
Evita danos por sobrecarga no motor e na bateria.
Longa vida til do motor
Motor EC sem escovas eficiente, potente e de baixa manutenção.
Baterias iões de lítio com indicador do estado de carga da bateria
Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador do estado de carga da bateria indica-lhe qual a energia restante a qualquer momento.
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!