Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pcs
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pcs - 1
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pcs - 2
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pcs - 3
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pcs - 4
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pcs - 5
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pcs - 6
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pcs - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pcs

The original SMART STEP twist drill bit with patent-pending, extremely uneven stepped drill bit tip geometry pitch (from dia. 2.5 mm) for even faster, more comfortable drilling with unrivalled precision and service life. Available in the ORSY® system cassette.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Passo extremamente irregular (EU+)


  • Vida útil até 50% mais longa

  • Furação significativamente mais confortável com menos vibração, ainda menos esforço necessário e orientação perfeita da ferramenta (até 60% menos binário)

  • Consumo de energia até 20% inferior

  • Progresso da furação até 15% mais rápido


Furação precisa e circular numa vasta gama de materiais, incluindo madeira, plástico e acrílico, sem rasgões ou fragmentação



Furação extremamente confortável


  • Abertura de rosca com precisão e sem desvio do centro

  • Furação simples ou alargamento de um furo existente

  • Possibilidade de furação angular

  • Sem trepidar ou prender no material – mesmo em materiais de paredes finas

  • Furo sem rebarbas


Furação significativamente mais rápida e energeticamente mais eficiente em comparação com as brocas espirais HSS convencionais



Ideal para furos de rebites e pernos roscados



Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)


  • Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Protege a bucha de aperto contra danos

  • Pouco esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto


Produto exclusivo Würth



Caixa compacta e prática, adequada para o sistema ORSY® com funcionalidades úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil

Aviso
  • Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!

  • Os passos da inovadora geometria de ponta furam gradualmente para atingir o diâmetro necessário. Para tal, a apara é dividida em pequenas aparas individuais por várias arestas de corte principais, assegurando assim uma remoção das aparas excelente. O resultado é uma furação circular altamente precisa.

  • A utilização de várias arestas de corte em simultâneo permite um trabalho muito rápido e confortável e uma longa vida útil.