Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338
The original SMART STEP twist drill bit with patent-pending stepped drill bit tip geometry with extremely uneven pitch (from dia. 2.5 mm) for even faster, more comfortable drilling with unrivalled precision and service life
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos






Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Passo extremamente irregular (EU+)
- Vida útil até 50% mais longa
- Furação significativamente mais confortável com menos vibração, ainda menos esforço necessário e orientação perfeita da ferramenta (até 60% menos binário)
- Consumo de energia até 20% inferior
- Progresso da furação até 15% mais rápido
Furação precisa e circular numa vasta gama de materiais, incluindo madeira, plástico e acrílico, sem rasgões ou fragmentação
Furação extremamente confortável
- Abertura de rosca com precisão e sem desvio do centro
- Furação simples ou alargamento de um furo existente
- Possibilidade de furação angular
- Sem trepidar ou prender no material – mesmo em materiais de paredes finas
- Furo sem rebarbas
Furação significativamente mais rápida e energeticamente mais eficiente em comparação com as brocas espirais HSS convencionais
Ideal para furos de rebites e pernos roscados
A primeira broca espiral que permite uma furação precisa e conduzida manualmente até 20 mm de diâmetro sem furação prévia; permite até efetuar furos precisos até 26,5 mm de diâmetro sem furação prévia quando utilizada numa máquina de furação em coluna
- Haste reduzida para um diâmetro de 12,7 mm a partir de um diâmetro de > 13,0 mm para utilização com todas as buchas de aperto padrão com três mordentes
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Protege a bucha de aperto contra danos
- Pouco esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto
Produto exclusivo Würth
Produto sustentável fabricado com 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!
- Os passos da inovadora geometria de ponta furam gradualmente para atingir o diâmetro necessário. Para tal, a apara é dividida em pequenas aparas individuais por várias arestas de corte principais, assegurando assim uma remoção das aparas excelente. O resultado é uma furação circular altamente precisa.
- A utilização de várias arestas de corte em simultâneo permite um trabalho muito rápido e confortável e uma longa vida útil.
- Ideal para utilização em berbequins a bateria, bem como em berbequins manuais, máquinas de furação em coluna e berbequins de coluna
- Para utilização em aço até 1000 N/mm², ferro fundido, alumínio, cobre, latão, bronze, madeira dura e macia, plástico (por exemplo, vidro acrílico, HPL, placas de serigrafia) e materiais compósitos (por exemplo, perfis de plástico com núcleo de aço)
- Elevada qualidade dos furos e vida útil significativamente maior em comparação com brocas espirais convencionais para madeira.
- Ideal para furos de rebites, pernos roscados, chapas metálicas e perfis de pouca espessura (por exemplo, perfis de alumínio/janelas) e para furos em superfícies redondas e inclinadas, como tubos.
- Ideal para trabalhos rápidos, confortáveis e de alta precisão em materiais maciços (por exemplo, em aço com resistência de até 1000 N/mm², alumínio e plásticos).
- Ideal para furos com diâmetros grandes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!