Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pregos em pente UMA 221/10
Pregos em pente UMA 221/10 - 1
Pregos em pente UMA 221/10 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pregos em pente UMA 221/10

For use in steel and concrete substrates. Suitable for Würth BST MA-75 pin drivers and other pin drivers with a magazine

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
  • Adequado para a pistola para pregos Würth BST MA-75 e outras pistolas de pregos com carregador.

  • 10 pregos em pente de alta qualidade para superfícies em aço e betão em conformidade com a DIN EN 206-1 e DIN 1045.
Aviso

Observe a respetiva categoria da máquina ao escolher os pregos.



Cálculo do comprimento do prego utilizado em superfícies de betão:


Profundidade de fixação (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + espessura do componente a ser fixado = comprimento do prego ou haste



Cálculo do comprimento para pregos utilizados em superfícies de aço (mín. 5 mm de espessura):


Profundidade de fixação (mín. 8 mm/máx. 12 mm) + espessura do componente a ser fixado = comprimento do prego ou haste

Todos os pregos são adequados para fixações secundárias (sem licença de construção geral). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de aperto.