Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tela protetora para telhado e membrana de forro WÜTOP ECONOMY
Resistência a temperaturas elevadas e condições meteorológicas exteriores a longo prazo na classe padrão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A WÜTOP Economy é uma tela protetora e membrana de forro para telhado, altamente permeável ao vapor de água, com uma membrana especial. É aplicada diretamente no isolamento térmico ou laje em telhados inclinados com e sem ventilação.
Quando combinada com uma barreira/tela de barreira de vapor WÜTOP e fitas adesivas EURASOL, pode ser usada para criar estruturas modernas estanques e à prova de vento que correspondam aos atuais regulamentos de poupança de energia.
Adequada para uma exposição a telhados/exteriores temporária
6 semanas
Tecnologia
Tela protetora para telhado com 3 camadas, em polipropileno, com uma membrana funcional especial.
Segurança
O velo em PP na parte superior reduz o risco de deslizamento e protege a membrana no interior graças à sua estrutura de três camadas
Consulte as atuais diretrizes e instruções da ZVDH (Associação Central Alemã do Setor dos Telhados) quanto à aplicação deste produto.
Em conformidade com os requisitos da ficha técnica do produto de acordo com a Associação Central Alemã do Setor dos Telhados (ZVDH) para a classe UDB-A/USB-A.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!