As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Nova geração da unidade Tipmatic para a corrediça de extração Nova Pro Soft-close
Abertura sem puxador e fecho suave perfeitamente combinados
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Combinação da função Tipmatic com o sistema de amortecimento Soft-close
- Unidade de abertura para aplicações sem puxador com todos os comprimentos nominais e classes de peso
- Adaptação do movimento de acordo com a aplicação devido à regulação de 3 níveis da força de abertura
- Utilização prática já que só é necessário uma leve pressão para ativar o sistema
- Fechar ou pressionar fortemente (de novo!) aplica tensão e reativa a unidade Tipmatic Soft-close
- Fácil de instalar sem ferramentas
- Regulação da folga frontal: -1/+3 mm
A barra de sincronização tem de ser utilizada para garantir o acionamento em todo o painel frontal tocando em qualquer ponto.
Para uma largura de armário de 800 mm e/ou altura frontal de 600 mm ou mais, é necessário suporte para a barra de sincronização Tipmatic Soft-Close.
Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!