Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Unidade de manutenção de ar comprimido Tamanho 1
Forneça aos seus dispositivos pneumáticos ar limpo, regulado e lubrificado, aumentando assim o desempenho e a vida útil dos equipamentos.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Combinação de filtro da unidade de manutenção de ar comprimido/regulador de óleo
2 peças: Filtro/regulador mais lubrificador
Sistema modular
Os componentes individuais das respetivas séries podem ser combinados conforme necessário
Sem perda de fluxo e sem problemas de fugas
Não são necessários conectores de dupla rosca para a ligação
Instalação fácil
Suporte para montagem em parede incluído
Requisitos de espaço reduzidos
Design modular
Elevado grau de limpeza do ar comprimido
Filtro de 5 µm
A unidade de manutenção de ar comprimido tamanho 1 deve ser sempre instalada o mais perto possível do equipamento de ar comprimido.
A névoa de óleo é transformada a um nível ótimo até 5 metros.
A unidade de manutenção de ar comprimido é composta por três componentes:
- O filtro limpa as substâncias contaminadoras e a condensação existente no ar.
- O regulador permite o ajuste preciso da pressão de trabalho para um ótimo desempenho dos equipamentos.
- O lubrificador fornece partículas de névoa de óleo de ajuste fino aos dispositivos pneumáticos ligados.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!