Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Unidade de manutenção de ar condicionado, veículo COOLIUS® A50
Unidade de manutenção de ar condicionado potente e robusta para manutenção totalmente automática do ar condicionado com refrigerante R134a
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Conceito inteligente de baixa emissão
O processo inovador para a drenagem de óleo usado garante uma perda mínima de refrigerante
Testes em conformidade legal
Leia e exporte dados através da interface USB
Limpeza automática do circuito da unidade de manutenção de ar condicionado
Componentes de manutenção fácil
Utilização de componentes de alta qualidade e especialmente concebidos
Sem acesso indesejável
É possível configurar o acesso personalizado ao dispositivo
Manómetro adicional para apresentar a pressão interna da garrafa de refrigerante
Material incluído
- 2 mangueiras de serviço de 3 m com acoplamentos de encaixe rápido padrão
- Base de dados do nível de enchimento do veículo
- Autocolantes para vários óleos e aditivos UV
- Livro de manutenção
- Instruções de funcionamento detalhadas (com ligação para o website para instruções de funcionamento em vários idiomas)
- Instruções do dispositivo
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Manutenção do ar condicionado em unidades de ar condicionado em automóveis, carrinhas, veículos utilitários, veículos de construção e veículos agrícolas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!