- Com manga e tampa cromadas, para um aspeto elegante
As válvulas de encaixe permitem uma extensão até um máximo de 10 mm
Pressão de trabalho máxima (DIN 7780): 4,5 bar (a +23 °C)
Ao desmontar e voltar a montar o mecanismo interno, certifique-se de que não existem fugas de ar após o enchimento dos pneus
Instruções para a instalação correta de válvulas de borracha de encaixe
- Verifique se não existem extremidades afiadas ou enferrujadas no orifício da jante
- Lubrifique a válvula com bastante massa para montagem de pneus ou lubrificante líquido
- Coloque a válvula no orifício da jante e puxe com ferramentas adequadas até encaixar perfeitamente na posição correta
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!