Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Válvula de borracha para viaturas ligeiras, encaixe
Válvula de borracha para viaturas ligeiras, encaixe - 1
Válvula de borracha para viaturas ligeiras, encaixe - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Válvula de borracha para viaturas ligeiras, encaixe

Com data de fabrico marcada a laser na haste da válvula

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Fabricada em conformidade com a norma DIN 7780


100% no teste de vedação efetuado pelo fabricante



Exemplo da data de fabrico marcada a laser no corpo da válvula:


W4511 significa Würth, semana 45 do ano 2011

Aviso

Quando armazenada em conformidade com a norma DIN 7716, recomendamos que instale as válvulas de borracha num prazo de 24 meses após o fabrico. É essencial assegurar a instalação correta com uma ferramenta adequada (alavanca para montagem de válvulas, Art-Nr. PR01_071554_04) e lubrificação suficiente (massa para montagem de pneus, Art-Nr. PR01_08901241 ou Art-Nr. PR01_08901221)



Restrição de velocidade:


  • Para pneus de automóveis sem câmara de ar, em velocidades >210 Km/h (V, W, Y ou ZR), devem ser utilizadas válvulas metálicas (fixação) ou suportes de válvula para restringir a deflexão da válvula a um ângulo máx. de 25°.

  • Em alguns casos, o design da jante já garante que a deflexão máxima da válvula não é excedida. (Esta deve ser verificada em cada caso pelo utilizador).