Manómetro de uma via com regulador manual contínuo (válvula de esfera) e filtro de drenagem
Manómetro com segunda agulha de ponteiro fixável
Permite ao utilizador identificar claramente as quedas de pressão durante o teste, mesmo após várias horas
A válvula de teste de pressão pode ser desacoplada do redutor de pressão/cilindro de gás de deteção durante o teste de pressão/fugas
Conteúdo:
- Válvula de teste de pressão
- Mangueira de serviço para ligação ao redutor de pressão de nitrogénio/gás de deteção (2,5 m de comprimento, com válvula de esfera de 1/4" 90° x 1/4" 45°)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!