Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Varão roscado W-VIZ-A/S
Varão roscado W-VIZ-A/S - 1
Varão roscado W-VIZ-A/S - 2
Varão roscado W-VIZ-A/S - 3
Varão roscado W-VIZ-A/S - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Varão roscado W-VIZ-A/S

Para o sistema de injeção W-VIZ/S (betão). Aço galvanizado
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
  • Aço galvanizado

  • Instalação por pressão (M10 a M24) e instalação por contrapino (M8 a M24)

  • Cargas elevadas, folga axial e da extremidade baixas

  • A bucha de injeção é adequada para betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão)

  • Os furos podem ser produzidos pelo processo de berbequim de percussão (W-VIZ M8 a M24), perfuração a vácuo (W-VIZ M10 a M24) e pelo processo de perfuração com diamante (W-VIZ M10 a M24)

  • O acessório com baixa pressão de expansão permite folga axial e da extremidade baixas

  • As dimensões do varão roscado permitem um desempenho de expansão seguro

  • Limpeza mecânica do furo para berbequim: Fácil de utilizar, excelente limpeza de furos, elevada capacidade de carga

  • Bucha de aço galvanizado expansível controlada por força/binário nos tamanhos M8, M10, M12, M16, M20 e M24

  • A força é transferida através dos dentes mecânicos de cones individuais para a argamassa composta e também através de uma combinação de forças de retenção e fricção para a base de fixação (betão)
Aviso

Adequado para argamassa de injeção: WIT-VM 100, WIT-Express


Limpe o furo: 2x sopro, 2x escovagem mecânica, 2x sopro


Se o furo de perfuração for M20 ou maior, sopre com ar comprimido utilizando os bocais de ar comprimido adequados

  • Aprovação técnica europeia ETA-04/0095 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120