As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vassoura de mão, macia
Adequada para varrer partículas de pó muito finas em superfícies lisas e peças de máquinas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Cerdas angulares
As cerdas angulares permitem uma limpeza fácil nos cantos.
Requer pouco espaço para armazenamento
Pode ser pendurada num suporte de parede ou suspensa pelo olhal prático.
Matéria-prima em conformidade com a FDA
- Também pode ser usada em áreas onde são processados alimentos
- Conforme com certificação Halal
Design higiénico para uma limpeza e manutenção fáceis
- Adequada para máquinas de lavar loiça (máx. de 93 °C)
- Pode ser esterilizada em autoclave (máx. de 121 °С)
Totalmente tingida e disponível em 5 cores diferentes
As cores diferentes reduzem o risco de contaminação cruzada
Sem ftalatos
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte as fichas de dados técnicos.
As cerdas macias da vassoura tornam-na ideal para a remoção de partículas finas, por exemplo, pó, aparas, farinha, frutos secos moídos, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!