As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante acrílico
Para vedar juntas interiores sujeitas a dilatações ligeiras
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Excelente aderência para tintas e rebocos disponíveis no mercado e pode ser pintada e rebocada
- O produto tem uma ampla gama de aplicações e é adequado para juntas interiores sujeitas a baixa expansão
- Sem silicone
- Resistente ao envelhecimento, às intempéries e aos raios UV
- Não adequado para utilização em juntas para construção de edifícios de acordo com a norma DIN 18540
- Devido ao grande número de formulações de tintas e vidros, são necessários testes preliminares para excluir quaisquer interações
- Tenha cuidado com as juntas de vedação que foram totalmente pintadas. Estas tendem a abrir fendas quando ocorrem movimentos na junta, uma vez que a tinta aplicada é geralmente menos elástica do que o vedante, provocando a formação de fissuras na tinta
- A velocidade de cura depende da temperatura de aplicação, do clima e da humidade do substrato. A velocidade de cura é fortemente retardada em climas húmidos e frios
- As dimensões das juntas devem ser respeitadas. As juntas largas, em particular, devem ser pré-preenchidas com material de enchimento PE
- Pode ocorrer descoloração em madeira com ácido tânico
- Não deve ser utilizado em conjunto com fitas de vedação pré-comprimidas
- Não é adequado para colagem ou enchimento de cavidades
- Devido ao grande número de formulações de tintas e vidros disponíveis, realize sempre primeiro os seus próprios testes na área, especialmente em tintas de resina alquídica e alumínio com revestimento em pó
- Deve ser assegurada uma ventilação suficiente durante a fase de endurecimento
- Uma maior espessura do revestimento aumenta o tempo de cura
Testada de acordo com a norma EN 15651 Parte 1
- Reação ao fogo: Classe E
- Estabilidade sob carga: ≤ 5%
- Perda de volume: ≤ 45%
- Elasticidade após imersão em água (a 23 °C), dúctil: ≥ 25%
- Durabilidade: Aprovado
Material de construção classe B2 de acordo com a norma DIN 4102
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Para vedação de rachas e danos no estuque, betão e gesso.
- As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura
- Um primário, por exemplo, com Primário para silicone, melhora a aderência para superfícies absorventes ou porosas
- Consulte a ficha técnica "Notas gerais sobre a aplicação de vedantes". Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!