Apresenta excelente aderência em chapas de betume e permite vedar chapas de cobertura de telhados e revestimentos de telhados de forma muito segura
Boa aderência a materiais base húmidos
- A utilização não é afetada em grande medida pelas condições meteorológicas
- Adequada para reparações de emergência
Resistente ao envelhecimento e às intempéries
Ductilidade plástica
- As reparações efetuadas em condições húmidas devem ser verificadas em condições secas
- Deve ser assegurada uma troca de ar suficiente durante a fase de cura
- Uma maior espessura do revestimento aumenta o tempo de cura
- Não aplique tintas baseadas em solventes
- Adequado apenas para plásticos sem plastificantes
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
- Para enchimento de tiras de betume e respetivas ligações
- Para enchimento de fendas no telhado, como luzes de teto abobadado, condutas de ventilação, antenas ou chaminés, bem como ligações de extremidades
- A superfície deve ter função de sustentação de carga e estar limpo, seco e sem gordura, ferrugem e água
- Um revestimento primário, por exemplo, com Primário para silicone, melhora a aderência para superfícies absorventes ou porosas
- Consulte a ficha técnica "Notas gerais sobre a aplicação de vedantes". Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!