Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE
Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - 1
Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - 2
Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Frenador para tubagens e roscas de baixa resistência com PTFE

Para vedar todas as ligações e acessórios de fixação de tubos/roscas metálicos com roscas cónicas/cilíndricas de acordo com a norma ISO 7.1 a R3"

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Efeito de vedação instantâneo, permitindo que as ligações apertadas possam suportar imediatamente cargas de até cerca de 5 bar e, após a cura final, de até à pressão de rebentamento dos tubos.



Baixa resistência – fácil remoção



Elevada resistência a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis



O composto de vedação não escorre da rosca



Montagem rápida e segura



Numa embalagem em fole prática com sistema doseador


  • Facilita uma aplicação prática só com uma mão, graças ao sistema doseador regulável

  • O sistema doseador regulável permite ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos

  • Fácil de esvaziar o produto residual


Sem silicone, sem solventes e sem óleo

Prova de desempenho
  • Aprovação DVGW (reg. n.º NG-5146BM0338), testada em conformidade com a norma DIN EN 751-1 (não permitida em instalações de gás doméstico na Alemanha, em conformidade com a norma DVGW TRGI 2018)

  • Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável até +82 °C
Aviso
  • graças ao efeito de aceleração potente do cobre ou das ligas de cobre, o vedante pode começar a endurecer durante o processo de vedação. Isto pode causar microfissuras, o que pode provocar fugas no futuro. Por conseguinte, recomendamos vivamente que sejam utilizados testes preliminares para a garantia de processos se o vedante hidráulico com PTFE for utilizado em ligações que contenham cobre e que entrem em contacto com água > a 40 °C a longo prazo. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto ao processo de aplicação e aderência específico.

  • Os seguintes plásticos podem ser afetados pela exposição prolongada ao produto líquido: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Iurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.
Área de aplicação
Resistência a químicos: (Teste baseado na norma DIN 54452 alemã)
500 horas em:Resistência rel. em %
Água/glicol100
Óleo para motor, MIL-L-46 152 a 125 °C100
Gasolina a 22 °C, com chumbo95
Gasolina a 22 °C, sem chumbo95
Tricloroetano a 22 °C50
DesignaçãoGásÁgua até +40 °CÁgua de +40 °C a +65 °CÁgua acima de +65 °C
Cobreconsultar as notasconsultar as notas
Latãoconsultar as notasconsultar as notas
Aço simples*
  • Aprovação DVGW (reg. n.º NG-5146BM0338), testada em conformidade com a norma DIN EN 751-1 (não permitida em instalações de gás doméstico na Alemanha, em conformidade com a norma DVGW TRGI 2018)

  • Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável até +82 °C

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.