Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Espuma de enchimento PE
Espuma de enchimento PE - 1
Espuma de enchimento PE - 2
Espuma de enchimento PE - 3
Espuma de enchimento PE - 4
Espuma de enchimento PE - 5
Espuma de enchimento PE - 6
Espuma de enchimento PE - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Espuma de enchimento PE

Sem silicone e com uma boa força de enchimento de juntas

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
Em conformidade com a norma DIN 18540


Conforme especificado na norma DIN alemã, inclui polietileno não absorvente de células fechadas, resistente ao apodrecimento



Evita a aderência em três pontos


Reduz o risco de fissuras nas juntas de vedação e expansão



Caixa dispensadora


Com ∅ de 6 a 30 mm, a fita pode ser facilmente removida através de uma abertura pré-perfurada na caixa



Vasto leque de aplicações


Utilização universal para juntas de ligação de canalizações, betão e janelas

Aviso

∅ de 6–30 mm está disponível em rolo, ∅ de 40 mm e 50 mm estão disponíveis em varas, cada com 1 m de comprimento

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.