As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante de superfícies Laranja
Para vedação de juntas e superfícies com juntas mínimas até um máximo de 0,5 mm. Substituto de vedantes sólidos.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevada reparação de falhas
Suaviza por completo superfícies rugosas
100% vedante
Os espaços são totalmente preenchidos, pelo que a ligação resultante proporciona uma excelente proteção contra a corrosão provocada por atrito e contra a ferrugem.
Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.
Com registo NSF, classe P1, reg. n.º 151995
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. Consulte a ficha de dados técnicos!
Campos de aplicação típicos são a aplicação de vedantes líquidos em juntas de flanges resistentes à torção, por exemplo, caixas de velocidades e motores, etc., na indústria automóvel e de viaturas comerciais, fabrico metalúrgico e de ferramentas, construção naval, engenharia mecânica e construção de motores, construções elétricas e eletrónicas, etc.
A superfície não deve ter óleo, massa lubrificante e outros contaminantes. Os melhores resultados de aderência são obtidos se, usar primeiro o produto de limpeza para metal 7063 (art.º n.º 0890107063). Respeite o tempo de secagem! Aplique manualmente o produto num dos lados da flange como cordão contínuo ou através de serigrafia. A flange deve ser firmemente aparafusada o mais rapidamente possível após a união, para que o produto não acumule e provoque folgas. Após a montagem, a cola endurece e forma um plástico duro. Quanto mais limpa estiver a superfície, mais segura será a ligação. O vedante laranja endurece de forma anaeróbica, o que significa que só endurece quando não entra em contacto com oxigénio. De igual modo, a rapidez de endurecimento continua a ser influenciada pelo efeito catalítico do metal e pela largura da junta. O excesso de cola que permanece na superfície das ligações não endurece e pode ser removida com um pano seco ou com um pano embebido em acetona (art.º n.º 0893460).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!