Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Vedante de flanges de média resistência
Vedante de flanges de média resistência - 1
Vedante de flanges de média resistência - 2
Vedante de flanges de média resistência - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Vedante de flanges de média resistência

Para vedação de flanges e superfícies com uma fenda grande até um máximo de 0,5 mm. Como substituto de vedantes sólidos.
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
Nível elevado de reparação de fendas


Preenche por completo grandes falhas na superfície



100% vedante


As fendas são preenchidas por completo, de modo que a ligação resultante proporcione uma excelente proteção contra a corrosão da fricção e proteção contra a ferrugem.



Resistência média


Amovível



Flexibilidade ligeira


Compensa a diferença de expansão entre diferentes materiais



A garrafa em fole facilita o esvaziamento do produto residual



Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis



Sem silicone, sem solventes e sem óleo

Prova de desempenho
  • Com registo NSF, classe S2, vedantes - sem contacto direto com alimentos

  • Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável
Aviso

Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Iurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.

Área de aplicação
  • Com registo NSF, classe S2, vedantes - sem contacto direto com alimentos

  • Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. Consulte a ficha de dados técnicos!