Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Vedante de superfícies, não escorre
Vedante de superfícies, não escorre - 1
Vedante de superfícies, não escorre - 2
Vedante de superfícies, não escorre - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Vedante de superfícies, não escorre

Para vedação de juntas e superfícies com fendas grandes. Produto viscoso.
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
Produto viscoso


O material não pinga nem escorre, o que o torna ideal para trabalhos em altura e em superfícies verticais.



Veda 100%


Os espaços são totalmente preenchidos, pelo que a ligação resultante proporciona uma excelente proteção contra a corrosão provocada por atrito e contra a ferrugem.



Ligeira flexibilidade até 120 °C


Compensa a diferença de expansão entre diferentes materiais.



Vedação imediata a baixa pressão


A pressão de teste pode ser aplicada de imediato. Por isso, não há tempos de espera.



Também é adequado para metais passivos


  • Também adequado para vedação de flanges de alumínio

  • Um produto para vários materiais.


Endurece rapidamente


Curto período de inatividade do veículo



Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis

Aviso

Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas. Recomendamos que efetue sempre os seus próprios testes.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais.