Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Vedante flexível corta-fogo B1
Vedante flexível corta-fogo B1 - 1
Vedante flexível corta-fogo B1 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Vedante flexível corta-fogo B1

Retardador de chama de acordo com a DIN4102, parte 2, B1

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
  • Resistente ao envelhecimento, odor suave, resistente aos raios UV, flexibilidade permanente

  • Aplicação fácil
Aviso

Alisar o vedante com um agente alisador neutro, tal como o nosso alisador de silicone, n.º de artigo 0893 3.


O acabamento da junta deve ser baseado na DIN 18540 e na DIN 18545. O vedante só pode aderir a duas superfícies. Qualquer outra aderência pode, em caso de movimento, causar fissuração nas juntas de expansão. Nestes casos, a vedação a 100% já não é garantida. Preencher primeiro a junta com material de enchimento para evitar uma aderência em três pontos. A profundidade mínima de enchimento deve ser de 15 mm em ambos os lados da junta. A espessura da parede tem de ser superior a 100 mm.

Para requisitos gerais de B1 P-MPA-E-00-583

Este produto está sujeito às disposições da portaria alemã de proibição de substâncias químicas (Chemikalienverbotsverordnung). Pode encontrar informações detalhadas sobre os perigos resultantes deste produto, as medidas de precaução a tomar durante a utilização adequada, como lidar com derrames ou outros tipos de exposição e garantir a eliminação correta na ficha de dados de segurança.