Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante híbrido MS
Vedante híbrido universal, permanentemente elástico. Sem isocianatos, solventes e silicone.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Duradouro e permanentemente elástico
- Cola universal e vedante de montagem, para construção civil e industrial interior. Os vedantes coloridos também podem ser utilizados no exterior
- Pinte com tintas e vernizes aquosos
- Endurecimento rápido. Mesmo para utilização em ambientes húmidos
- Sem encolhimento
- Os vedantes coloridos são resistentes aos raios UV, intempéries, humidade e bolor
- Excelente aderência a vários substratos, mesmo em superfícies húmidas
- Quase inodoro.
- Não corrói metais
- Elevada resistência mecânica e módulo E
- Absorve vibrações acústicas e mecânicas
- Sem formação de bolhas; pronto a lixar após endurecimento completo
Não é adequado para aplicações debaixo de água. Se não utilizar primário, recomendamos que efetue um teste de aderência. Não permita que este produto entre em contacto com sistemas de tinta de resina alquídica. Não é indicada para PE, PP, PTFE, borracha de silicone, poliestireno e plásticos amolecidos. O envernizamento em excesso pode provocar fissuras.
Para vedar juntas entre os elementos de construção interiores; os vedantes coloridos também são adequados para utilização no exterior. Para vedar juntas flexíveis na indústria automóvel e na indústria naval. Boa aderência sem primário em materiais como madeira, pedra, cimento, vidro, plástico rígido, estuque, metal, poliestireno expandido, cerâmica, etc.
O processo de suavização deve ser efetuado durante o tempo de formação da película da cola. O material não endurecido pode ser removido com o produto de remoção Cola e Veda. O material endurecido só pode ser removido mecanicamente. O composto vedante híbrido MS40 pode ser pintado após a formação da película, embora os testes preliminares devam ser realizados primeiro, para verificar a compatibilidade com a tinta.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!