As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante hidráulico de baixa resistência
Para vedação de uniões roscadas pneumáticas e hidráulicas sujeitas a grandes cargas. Em uniões roscadas, até à pressão de rebentamento do tubo/mangueira
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
De baixa resistência, para facilitar a desmontagem
Excelente resistência a todos os líquidos hidráulicos e combustíveis
Elevado grau de segurança, uma vez que podem ser evitadas as deficiências devidas à dissolução do produto.
Cura rápida, mesmo a baixas temperaturas
Tempo de imobilização minimizado
Veda 100 %
Os espaços são totalmente preenchidos, pelo que a ligação resultante proporciona uma excelente proteção contra a corrosão provocada por atrito e contra a ferrugem.
Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis
Sem silicone, sem solventes e sem óleo
Sistema DOS:
- Aplicação prática com uma só mão graças ao prático fecho de rotação, pelo que há sempre uma mão livre
- O sistema doseador regulável permite ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos
- Custos otimizados graças ao esvaziamento praticamente sem resíduos de produto no bocal doseador
- Como resultado do efeito de aceleração potente do cobre ou das ligas de cobre, o vedante pode começar a endurecer durante o processo de vedação. Isto pode causar microfissuras, o que pode provocar fugas no futuro. Por conseguinte, recomendamos vivamente que sejam utilizados testes preliminares para a garantia de processos se o vedante hidráulico for utilizado em ligações que contenham cobre e que entrem em contacto com água a ≥ 40 °C a longo prazo. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto ao processo de aplicação e aderência específico.
- Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Para vedação de ligações roscadas pneumáticas e hidráulicas até 200 bar, com ligações roscadas pré-esforçadas até à pressão de rebentamento do tubo/mangueira. Sobretudo indicado para utilização em sistemas de líquidos de alta pressão na indústria automóvel e de viaturas comerciais, fabrico metalúrgico e de ferramentas, construção naval, construção de máquinas e motores, construções elétricas e eletrónicas.
Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!