Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Vedante hidráulico de baixa resistência
Vedante hidráulico de baixa resistência - 1
Vedante hidráulico de baixa resistência - 2
Vedante hidráulico de baixa resistência - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Vedante hidráulico de baixa resistência

Para vedação de uniões roscadas pneumáticas e hidráulicas sujeitas a grandes cargas. Em uniões roscadas, até à pressão de rebentamento do tubo/mangueira
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
De baixa resistência, para facilitar a desmontagem



Excelente resistência a todos os líquidos hidráulicos e combustíveis


Elevado grau de segurança, uma vez que podem ser evitados danos através da ativação.



Secagem rápida, mesmo a baixas temperaturas


Tempos de inatividade minimizados



100% vedante


Os espaços são totalmente preenchidos, pelo que a ligação resultante proporciona uma excelente proteção contra a corrosão provocada por atrito e contra a ferrugem.



Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis



Sem silicone, sem solventes e sem óleo



Sistema DOS:


  • Aplicação prática com uma só mão graças ao prático fecho de rotação, pelo que há sempre uma mão livre

  • O sistema doseador regulável permite ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos

  • Custos otimizados graças ao esvaziamento praticamente sem resíduos de produto no bocal doseador
Aviso
  • Como resultado do efeito de aceleração potente do cobre ou das ligas de cobre, o vedante pode começar a endurecer durante o processo de vedação. Isto pode causar microfissuras, o que pode provocar fugas no futuro. Por conseguinte, recomendamos vivamente que sejam utilizados testes preliminares para a garantia de processos se o vedante hidráulico for utilizado em ligações que contenham cobre e que entrem em contacto com água a ≥ 40 °C a longo prazo. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto ao processo de aplicação e aderência específico.

  • Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!