Vedante Telhado
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante Telhado
Vedante elástico, endurecido através da humidade, de componente único
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
- Para vedar todos os tipos de materiais de construção
- Para juntas de janelas e portas interiores, juntas de construção
- Vasta gama de aplicações de cola
- Acabamento suave e muito estável
- Altamente resistente à humidade e aos elementos
- Resistente ao calor de -40 °C a +90 °C (Até +120 °C a curto prazo)
- Sem formação de fios de cola
- Superfície sem cola
Instruções
As superfícies a colar devem estar limpas e sem massa lubrificante. A aderência e compatibilidade com plásticos e vernizes deve ser testada individualmente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!