Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante para tubos ALL-IN-ONE
Cura anaeróbia de resistência média e cola e vedante tixotrópicos
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O ALL IN ONE pode ser usado como um bloqueio de rosca ou vedante para tubo, como um vedante para flanges e caixas de proteção e para fixar rolamentos às hastes ou veios.
Características
- Amovível com ferramentas manuais
- Evita a ferrugem e a corrosão
- Resistente ao calor até 150 °C
- Concebido para curar mesmo em diversos metais, incluindo aço inox e a maioria dos parafusos, porcas e anilhas com revestimento
- Elevado grau de resistência a solventes
Vantajoso quando usado como um bloqueio de roscas
- Evita movimentos indesejados, desapertos, fugas
- Ideal para ajustar parafusos, parafusos de calibração, manómetros e para parafusos, porcas e anilhas até M80
- Resistente à vibração
- Remove danos na superfície do componente
Vantajoso quando utilizado como vedante para tubos
- Não encolhe e não bloqueia os sistemas
- O vedante suporta vibração e forças de choque
- Veda contra gases e fluidos comuns
- O produto está disponível com aprovações de água potável e gás
- Evita a corrosão e a gripagem
- Veda os acessórios de fixação com roscas de até 3 polegadas e é resistente ao calor até 150 °C
Vantajoso quando utilizado como vedante de flange
- Substitui as vedações convencionais – reduz o stock
- Preenche todas as folgas até 0,5 mm
- Sem efeitos de estabilização
- Resiste a alta pressão após a cura completa
Vantajoso quando utilizado como uma liga de retenção
- Reduz ou elimina operações de maquinagem dispendiosas devido à possibilidade de maiores tolerâncias
- Elimina requisitos específicos de acabamento de superfície
- Prolonga a vida útil do equipamento através de uma melhor resistência à fadiga e à corrosão
- Preenche completamente as folgas e garante um contacto total com o material
O ALL IN ONE cumpre os seguintes requisitos
- NSF Categoria FDA P1 para contacto alimentar indireto
- Norma ANSI 61 para utilização em sistemas de água potável
- Certificação DVGW para aplicações de tubos de gás (DIN EN 751-1)
- Aprovação KTW (plásticos em contacto com água potável)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!