Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Velatura concentrada universal
Miscível com água ou com diluente.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente acabamento
Marca os poros, realça os veios e mantém um tom uniforme sem alterar a beleza natural da madeira e com uma grande vivacidade da tonalidade.
Fácil aplicação
Grande facilidade e simplicidade de aplicação. As suas características permitem uma aplicação perfeita com trincha, rolo, pistola, etc.
Excelentes características
A gama de velaturas Würth utiliza aditivos e corantes especialmente selecionados e dotados de uma grande transparência. A sua elevada estabilidade e resistência aos raios UV, tanto solares como de lâmpadas de halogéneo, tornam-nas ideais para móveis expostos em montras e lojas.
Diluente especial para velatura
Através da combinação das velaturas com o nosso diluente, é possível uma aplicação equilibrada em função do efeito pretendido (marcação de poros, tom uniforme, realce dos veios, etc.)
Miscíveis
As velaturas Würth são perfeitamente miscíveis, permitindo obter uma infinidade de tons e cores.
- A tonalidade das velaturas concentradas universais e polivalentes pode apresentar variações dependendo do tipo de madeira sobre a qual são aplicadas e o sistema de aplicação utilizado em cada caso.
- Aguardar que a velatura esteja completamente seca antes de aplicar a camada de fundo.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
- Manual: Com trincha, rolo ou esponja. Misturar entre 10 a 20 partes de diluente (água, solvente ou álcool) com uma parte de tinta.
- Pistola: Misturar entre 10 a 20 partes de diluente com uma parte de tinta.
- Rolo: Testar a resistência dos rolos, tendo em conta o diluente.
- Imersão: Misturar duas partes de diluente com uma parte de velatura diluída (aconselhável a diluição com água).
- Em lacas: Adicionar entre 0,2 e 2% à laca. Não é aconselhável ultrapassar esta percentagem (testar antes a compatibilidade entre a velatura e o verniz).
- Para diluir velaturas concentradas, aconselhamos a utilização do nosso diluente EVR, Art.-Nr. 0893600400, dependendo dos resultados pretendidos (ver ficha técnica do diluente).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!