Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ventoinha de chão em aço inox
Material de fixação incluído
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Não é adequado para VW T5. Têm de ser respeitadas as disposições relativas ao transporte de garrafas de gás em veículos fechados, de acordo com o folheto de informações 0211 da DVS (Sociedade alemã de soldagem) e a Diretiva 590 relativa à Saúde e Segurança.
Tem de haver pelo menos duas saídas de ventilação no espaço de carga, uma no chão e outra ao nível do teto.
Para que o espaço de carga esteja bem ventilado, as aberturas de ventilação devem ser dispostas na diagonal, sempre que possível. Deve existir uma secção transversal livre de, pelo menos, 100 cm2 em redor de cada abertura de ventilação. Ao conduzir com cilindros de gás comprimido, deve assegurar-se de que as aberturas de ventilação não estão obstruídas. O espaço de carga tem de ser vedado em relação à cabina do condutor.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!