Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vibrador de azulejos a bateria
Vibrador para segurar, colocar e nivelar azulejos, com placa ventosa de 180 mm de diâmetro. Fornecido numa mala de plástico resistente com um carregador e uma bateria.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Caraterísticas
- Bateria recarregável de 21 V.
- Placa ventosa do vibrador com 180 mm de diâmetro.
- Regulação de seis velocidades.
Vantagens
- Motor com maior potência.
- Facilita a colocação das peças consoante o tamanho e a forma.
- Placa ventosa com diâmetro aumentado para peças grandes.
- Melhor manobrabilidade.
Vantagens
- Risco reduzido de danificar azulejos.
- Ventosa e função de vibração.
- Substitui o processo de martelar manual, aumentando assim a eficiência.
Garantia
- Garantia de um ano que cobre as falhas de fabrico, peças defeituosas, mão de obra e custos de envio.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!