Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vibrador de betão WORKER 50
Vibrador de betão eletrónico monofásico de alta frequência com cabeça e conversor integrados num só equipamento. Compacto e eficiente para aplicações profissionais.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Caraterísticas
- Cabeça de aço especialmente endurecido.
- Vibrador de alta frequência integrado.
- Mangueira resistente à abrasão.
- Corte elétrico de segurança.
- Composto por 5 m de cabo e 5 m de transmissão.
- Ergonómico e robusto.
- Sem necessidade de manutenção.
- Proteção contra água e poeira IP67.
- Silencioso.
- Potente, fiável e seguro.
Vantagens
Não é necessário um conversor de frequência adicional para utilizar este equipamento.
Funcionamento constante e de alta eficiência. Proteção contra picos de potência, sobreaquecimento e fugas de corrente. Fiável no trabalho com geradores. Sistema eletrónico totalmente isolado, bem protegido por uma caixa de proteção de alta resistência para uma longa vida útil. Agulha resistente ao desgaste. Muito prático e fácil de utilizar. Fácil de transportar
e de utilizar. Boa liberdade de movimentos.
Benefícios
Nenhuma manutenção necessária. Maior segurança e menor fadiga do operador.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
O vibrador deve estar sempre completamente imerso para obter a máxima eficiência e evitar que as bobinas queimem devido a sobreaquecimento.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!