Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Vibrador de betão WORKER 60

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Vibrador de betão WORKER 60

Vibrador de betão eletrónico monofásico de alta frequência com cabeça e conversor integrados num só equipamento. Compacto e eficiente para aplicações profissionais.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Caraterísticas


  • Cabeça de aço endurecido.

  • Vibrador de alta frequência integrado.

  • Mangueira resistente à abrasão.

  • Corte elétrico de segurança.

  • Composto por 5 m de cabo e 5 m de transmissão.

  • Ergonómico e resistente.

  • Sem manutenção.

  • Proteção contra água e pó IP67.

  • Baixo ruído.

  • Potente, fiável e seguro.


Vantagens e benefícios


  • Não precisa de um conversor de frequência adicional para o funcionamento deste equipamento.

  • Funcionamento constante e de grande eficácia.

  • Proteção contra picos de corrente, sobreaquecimento e fugas de corrente.

  • Fiável no trabalho com geradores.

  • Parte eletrónica completamente isolada, bem protegida por uma carcaça de alta resistência para uma maior vida útil.

  • Agulha resistente ao desgaste, maneável e fácil de usar.

  • Cómoda tanto no transporte como em aplicação, maior liberdade de movimentos.

  • Não necessita de manutenção.

  • Maior segurança e menor cansaço para o operador.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.