- Guia passa cabos cementada e temperada
- Corpo galvanizado vibratório com tampa de encaixe, extraído de um tubo estirado sem soldadura
- Alcance de 30 m
- Extremamente silencioso e fácil de utilizar
- Não requer qualquer manutenção
- Teclado em nylon reforçado com fibra de vidro, impermeável, equipado com uma calha para cabos em espiral e uma calha para cabos de borracha, para uma maior proteção do cabo de alimentação
O vibrador deve ser totalmente mergulhado para se obter o melhor desempenho e evitar queimar as bobinas devido a sobreaquecimento
Recomenda-se a utilização com o conversor de frequência e tensão Würth
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!