Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Videoscópio BASIC 7 peças
Videoscópio BASIC 7 peças - 1
Videoscópio BASIC 7 peças - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Videoscópio BASIC 7 peças

Inspeção visual rápida e simples de danos em locais inacessíveis sem trabalho de remoção dispendioso e demorado (por exemplo, longarina, motor, transmissão, eixos, cavidades, calhas para cabos e muitas outras aplicações). Com sonda semirrígida de 5,5 mm x 1 m.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
  • 4 mini LED potentes e reguláveis

  • Sistema portátil e independente de rede elétrica

  • Opção de ligação direta através de porta AV e cabo de ligação

  • Sondas com vidro de safira resistente a riscos para uma imagem de alta qualidade e proteção da câmara e da lente

  • Vários espelhos amovíveis para um ângulo de visão ideal

  • Função de zoom digital e imagem refletida


Dados técnicos:


  • Monitor a cores TFT LCD QVGA de 2,4 polegadas (resolução: 320 x 240 pixéis)

  • Peso: 1704 gramas/conjunto

  • Formato de saída de vídeo: NTSC e PAL

  • Ângulo horizontal de 46°

  • Ângulo vertical de 34°

  • Ângulo diagonal de 56°

  • Profundidade de focagem (DOF): entre 1 e 6 cm de distância

  • Sondas: à prova de água, de acordo com o grau de proteção IP 67

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material