Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Videoscópio BASIC
7 peças. Inspeção visual rápida e simples de áreas danificadas em locais de difícil acesso sem necessitar de desmontagens demoradas e dispendiosas (como soleiras de portas, motores, engrenagens, eixos, espaços ocos, veios de cabos e muitas outras áreas de aplicação). Com sonda semirrígida de 5,5 mm x 1 m.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- 4 mini LED luminosos e reguláveis
- Sistema portátil, sem ligação à corrente
- Opção de ligação direta através de porta AV e cabo de ligação
- Sondas com vidro de safira à prova de riscos para uma imagem de alta qualidade e proteção da câmara e da lente
- Vários espelhos amovíveis para um ângulo de visão o mais amplo possível
- Função de zoom digital e imagem refletida
Dados técnicos:
- Monitor a cores TFT LCD QVGA de 2,4 polegadas (resolução: 320 x 240 pixéis)
- Peso: 1704 gramas/conjunto
- Formato de saída de vídeo: NTSC e PAL
- Ângulo horizontal de 46°
- Ângulo vertical de 34°
- Ângulo de 56°
- Profundidade de focagem (DOF): entre 1 e 6 cm de distância
- Sondas: à prova de água, de acordo com o grau de proteção IP 67
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!