Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Voltímetro Multi-Tester Pro II LCD
Categoria de sobretensão CAT IV (1000 V) – adequado para medições em instalações elétricas, trabalhos de manutenção, veículos híbridos e elétricos e sistemas fotovoltaicos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Equipamento de teste com nível máximo de segurança
(CAT IV 1000 V)
Sem ajuste prévio, utilização intuitiva
Seleção automática da margem de medição
Apresenta tensões de aproximadamente 45 V/AC e 110 V/DC:
- Com pilhas: aviso visual e vibratório
- Sem pilhas: O LED ELV indica a presença de uma tensão
TESTE FI/RCD com dois botões
A ativação de carga através dos botões permite o disparo voluntário do disjuntor/diferencial de modo a testar a proteção.
Adaptador de enroscar de 4 mm para pontas de teste
- Fixação melhorada em tomada de segurança e CEE
- Adequado para aberturas de teste estreitas
Poupança de energia
Dispositivo com corte automático
A possibilidade de testar sem tocar com o dedo permite utilizar vestuário de proteção integral
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!