Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porcas estriadas
Porca dentada, aço, classe de resistência 10, revestimento galvanizado, prateada (ZFSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Rosca métrica padrão
Classe de resistência 10
Para parafusos com uma classe de resistência de até 10.9 e parafuso de bloqueio estriados com uma classe de resistência 100
Superfície
- ZFSHL: Revestimento galvanizado com lubrificação que altera o coeficiente de atrito (coeficiente de atrito: 0,09 – 0,14)
- para M5 zinco níquel, passivado transparente (P3E) com vedação
Sem crómio (VI)
Cumpre a diretiva europeia relativa a viaturas em fim de vida
Resistência à corrosão
M5 com (P3E) aprox. 600 h/≥ M6 aprox. 480 h/≥ M10 aprox. 720 horas de corrosão de metal de base de acordo com a norma DIN EN ISO 9227-NSS
Princípio de funcionamento das estrias de bloqueio
Durante o aperto, as estrias de bloqueio rolam o material na área da superfície de contacto da porca. Isto provoca uma deformação plástica que endurece a superfície. Não foi determinado um posicionamento significante no final do aperto. As estrias de bloqueio limitam a quantidade de posicionamento da ligação e, assim, reduzem a perda de força de pré-tensão.
As resistências à corrosão especificadas aplicam-se aos testes à corrosão de acordo com a norma DIN EN ISO 9227-NSS (ensaio de névoa salina), no mínimo 24 h após o revestimento no estado "tal como revestido", ou seja, antes da separação, embalagem, transporte e/ou montagem. Estes valores podem ser reduzidos através de processos de montagem e manuseamento inevitáveis. Na maioria dos casos, não é possível uma transferência das resistências à corrosão do ensaio de névoa salina para condições de operação e montagem reais. Ao conceber ligações, devem ser considerados pelo designer tanto os materiais combinados como quaisquer revestimento e as condições ambientais durante a operação, aquando da seleção de um revestimento de proteção anticorrosiva adequado.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!