Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cabo de aço 7 x 7 Aço inox A4
Cabo de aço 7 x 7 Aço inox A4 - 1
Cabo de aço 7 x 7 Aço inox A4 - 2
Cabo de aço 7 x 7 Aço inox A4 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cabo de aço 7 x 7 Aço inox A4

Tração nominal dos fios: 1.570 N/mm²

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Devido aos 7 fios de 7 filamentos, o cabo de aço de 7x7 é mais rígido do que o cabo de aço de 7x19, mas mais flexível do que o cabo de aço de 1x19.

Aviso

Estes cabos não foram concebidos nem fabricados para aplicações de elevação como parte de equipamento de elevação ou equipamento de sustentação de carga.


Assim, a sua utilização não é permitida enquanto equipamento de elevação, lingas ou equipamento de sustentação de carga, especialmente no âmbito de aplicação definido pela diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE.