Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fixação de cabo de arame
Em conformidade com a norma WN 5176 032, aço inox A4
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequado para cabo de aço flexível 7 x 7 ou 7 x 19
Não adequado para cabo de aço 1 x 19!
Estes produtos não foram concebidos nem fabricados para aplicações de elevação como parte de equipamento de elevação ou equipamento de sustentação de carga. Assim, a sua utilização não é permitida enquanto equipamento de elevação, lingas ou equipamento de sustentação de carga, especialmente no âmbito de aplicação definido pela diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!