Uma vez que as anilhas de ajuste em aço inox não fazem parte da norma DIN 988, não existe no mercado nenhum material de preparação que cumpra as tolerâncias para a espessura do disco de acordo com a norma DIN 988. As tolerâncias para a espessura da anilha estão em conformidade com a norma DIN EN ISO 9445-1 para aço inox continuamente laminado a frio. Assim, as anilhas podem também ter uma tolerância de espessura positiva.
Todas as outras dimensões e tolerâncias estão em conformidade com a norma DIN 988.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!