Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Anilha de ajuste WN 988, aço inox A2, simples
Anilha de ajuste WN 988, aço inox A2, simples - 1
Anilha de ajuste WN 988, aço inox A2, simples - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Anilha de ajuste WN 988, aço inox A2, simples

Ler descrição do artigo

Disponível em 152 versões diferentes
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
Uma vez que as anilhas de ajuste em aço inox não fazem parte da norma DIN 988, não existe no mercado nenhum material de preparação que cumpra as tolerâncias para a espessura do disco de acordo com a norma DIN 988. As tolerâncias para a espessura da anilha estão em conformidade com a norma DIN EN ISO 9445-1 para aço inox continuamente laminado a frio. Assim, as anilhas podem também ter uma tolerância de espessura positiva.


Todas as outras dimensões e tolerâncias estão em conformidade com a norma DIN 988.