Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso de cabeça de queijo WÜPLAST® com fenda Phillips Z
Parafuso de cabeça de queijo WÜPLAST<SUP>® </SUP>com fenda Phillips Z - 1
Parafuso de cabeça de queijo WÜPLAST<SUP>® </SUP>com fenda Phillips Z - 2
Parafuso de cabeça de queijo WÜPLAST<SUP>® </SUP>com fenda Phillips Z - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso de cabeça de queijo WÜPLAST® com fenda Phillips Z

WN 1412, aço galvanizado 10.9, revestimento transparente (A3K) para materiais termoplásticos

Ler descrição do artigo

Disponível em 11 versões diferentes
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
Ângulo de 30°


  • Redução de tensões radiais

Sem danos no orifício do parafuso


  • Maior cobertura do flanco

Maior força de tração



Passo da rosca


  • Elevado grau de resistência

É menos provável que a ligação se solte


  • Conservação do material

Maior capacidade de sustentação de carga da ligação



Diâmetro do núcleo recuado


  • Sem danos materiais

Maior fiabilidade do processo


  • Binários de aparafusamento menores

Ligação roscada segura



Superfícies de alta qualidade


  • Superfícies sem crómio (VI)

  • Elevada resistência à corrosão
Aviso

Os parafusos WÜPLAST apenas estão em conformidade com a classe de resistência 10.9, conforme definido na norma DIN EN ISO 898-1, até um determinado limite, uma vez que devido à geometria dos parafusos, não é possível testar nem aplicar todos os requisitos em conformidade com a norma indicada acima.