Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso com cabeça de embeber com caixa sextavada WÜPLAST®
Parafuso com cabeça de embeber com caixa sextavada WÜPLAST<SUP>®</SUP> - 1
Parafuso com cabeça de embeber com caixa sextavada WÜPLAST<SUP>®</SUP> - 2
Parafuso com cabeça de embeber com caixa sextavada WÜPLAST<SUP>®</SUP> - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso com cabeça de embeber com caixa sextavada WÜPLAST®

WN 1423, aço galvanizado 10.9, revestimento transparente (A3K) para materiais termoplásticos

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Ângulo de 30°


  • Redução de tensões radiais

Sem danos no orifício do parafuso


  • Maior sobreposição do flanco

Maiores forças de tração



Passo da rosca


  • Elevada capacidade de autobloqueio

Menor probabilidade de a ligação se soltar


  • Conservação do material

Maior capacidade de carga da ligação



Diâmetro do núcleo embutido


  • Sem danos materiais

Fiabilidade do processo melhorada


  • Binários de aparafusamento baixos

Ligação roscada mais segura



Superfícies de alta qualidade


  • Superfícies sem crómio (VI)

  • Elevada resistência à corrosão
Aviso

Os parafusos WÜPLAST apenas estão em conformidade com a classe de resistência 10.9, conforme definido na norma DIN EN ISO 898-1, até um determinado limite, uma vez que a geometria dos parafusos não permite que todos os requisitos sejam testados e aplicados em conformidade com a norma indicada acima.