Parafuso para aglomerado Wüpofast ® 2.0
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para aglomerado Wüpofast ® 2.0
Aço galvanizado amarelo, rosca parcial, cabeça de embeber, fenda PZ
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
O parafuso que fixa
Cabeça de embeber e fresa de escarear
- 2 processos num só: aparafusar e escarear
- Adequado para madeira e ferragens
- Evita que as superfícies apresentem fissuras, rachem ou partam
- Aparafusa ferragens sem danificar o revestimento
Escareador (medidas 5 x 70 mm)
- Reduz a fricção durante o aparafusamento em 40%
- Menor esforço nas ferramentas elétricas (vida útil mais longa)
Rosca de passo fino/grosso
- Rosca de passo fino para os parafusos pequenos aderirem melhor às placas de aglomerado
- Rosca de passo grosso para um aperto rápido
Escareador incorporado na rosca
- Menor esforço necessário durante o aperto graças à redução da fricção
- Menor formação de fissuras
Ponta de agulha
- Permite um contacto ideal sem deslizes
- A rosca alcança o fim da ponta
- Não danifica a superfície
Fenda PZD
- A fenda mais popular do mercado
- Boa inserção/centramento
- Boa aderência
- Maior precisão da fenda
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!