Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso para aglomerado Wüpofast ® 2.0
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Parafuso para aglomerado Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso para aglomerado Wüpofast ® 2.0

Aço galvanizado, rosca completa, parafuso cabeça de embeber, PZ

Ler descrição do artigo

Disponível em 65 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Rosca de entrada com diâmetro de 3,0-6,0 mm/L ≤ 35 mm


  • Rosca limpa

  • Mais roscas em comprimentos curtos


Rosca grossa com diâmetro de 3,0-6,0 mm/L ≥ 40 mm


  • Redução do aperto excessivo em madeiras macias

  • Aparafusamento mais rápido do que com rosca de entrada, proporcionando poupanças de tempo de até 20%

  • O revestimento especial em plástico deslizante também reduz o binário de aperto


Ponta de parafuso


  • Ponta afiada com pontas de fresagem adicionais

  • Precisa e segura, incluindo com placas de madeira laminada

  • Forças de separação mínimas graças às nervuras de fresa de escarear adicionais, especialmente ao aparafusar nas extremidades


Cabeça de embeber suave


  • Adequada para acessórios de madeira e metal


Cabeça rebaixada fresada, diâmetro ≥ 5 mm/L ≥ 50 mm


  • Para escareamento limpo em madeira

  • Adequada para acessórios de madeira e metal


Superfície


  • Galvanizado passivado a azul

  • Maior espessura da camada com diâmetro de 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)

  • Sem crómio (VI)


Embalagem


  • Nova embalagem compatível com o sistema Orsy, nas cores vermelho/branco/vermelho

  • Para uma remoção mais fácil dos parafusos, pode ser aberta pela frente e pelo lado


Prova de desempenho


  • Produto para construção com marcação CE

  • Valores estáticos de acordo com a norma EN 14592 com declaração de desempenho

  • Qualidade verificada, adequação para design estático

  • Marcação W na cabeça do parafuso para identificação mais fácil


Fenda PZ


  • A fenda mais popular do mercado

  • Bom posicionamento