Conjunto de ferramentas para abrir roscas NES 123 7 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas para abrir roscas NES 123 7 peças
Para roscas macho de 4-152 mm e 5/32-6".
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
- Fácil de ajustar a qualquer diâmetro e passo da rosca
- Sem necessidade de calibração adicional
- Pode ser utilizado em roscas à esquerda e à direita
- Para roscas métricas e de polegadas com um ângulo de flanco de 60°
Material incluído:
- 1 cortador externo NES 1A 4-19 mm + 5/32-3/4"
- 1 cortador externo NES 2 17-38 mm + 11/16-1 1/2"
- 1 cortador externo NES 3 35-152 mm + 1 1/4-6"
- 3 lâminas de corte de substituição (par)
- 1 ferramenta de rebarbar manual
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!