As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante, cabeça de embeber com fenda AW pias®
Aço galvanizado, passivado a azul (A3K), com fenda AW
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Furar, formar rosca, aparafusar - tudo num só processo
Por essa razão, redução considerável de tempo e esforço
Diâmetro exato de furação para cada fixação
- Resultando na minimização da tolerância da rosca
- Sempre uma ótima ligação
Evita erros de instalação
Sistema de fenda AW
- Ótima transmissão de binário
- Vida útil mais longa
- Ótima centragem
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
Pressão de contacto durante o tratamento de material de aprox. 100 N; aperto com batente de profundidade, se necessário.
Os parafusos autoperfurantes zincados apenas podem ser utilizados em locais onde não possa haver humidade. Para parafusos com uma aprovação de autoridade de edifícios, tem de ser sempre seguida a aprovação e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!