Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante, cabeça sextavada com rebordo e caixa sextavada Aço inox A2
Para fixar perfis de alumínio a subestruturas de alumínio de ≤ 4 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Mais rápido do que qualquer broca espiral
Reduz os custos de instalação em, pelo menos, 50%
Tempo e esforço necessários significativamente reduzidos
Perfuração, corte e aparafusamento numa só operação
Diâmetro exato de perfuração para cada ligação roscada
Minimiza a tolerância da rosca
Uma ligação sempre ideal
Evita falhas na montagem
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com um berbequim adequado (por exemplo, berbequim a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!